GFI MT 3 ER32 Mandrini flottanti GFI portapinze ER DIN 6499, con stelo cilindrico.

Codice art.: L24120 3027
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Side lock arbor

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 3027
EAN / GTIN 7291075133448
Codice del produttore 4548008

Descrizione

Descrizione:

  • Reamer Holders
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Protruding Length (LPR): 76.9 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 50 mm
  • Lunghezza corpo (LB): 45.9 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 2 mm
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Diametro flangia (DF): 65 mm
  • Overall Length (OAL): 162.9 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 76.9 mm
  • Radial Float (RFI): 1.6 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 86 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello